Beli aa lithium di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TESTO Lithium Mignon Battery (AA)Deskripsi:Product Includes: 1 x lithium mignon battery (AA).atribut:
- Weight (g): 18
- Energizer Baterai Ultimate Lithium AA (A2)atribut:
- Size: AA
- Voltage (V): 1.5
- Battery Shelf Life: 15 Years
- Battery Capacity (mAh): 3000
- Temperature (°F): -40 to 140
- Chemistry: Lithium Iron-Disulfide (LiFeS2)
- Energizer Baterai Alkaline Max AA (A2)atribut:
- Klasifikasi: Alkaline
- Lama Simpan Baterai: 10 Years
- Tipe Terminal Baterai: Button Top
- Ukuran: AA
- ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2)Deskripsi:Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR6/AA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 13.7-14.5mm dan Total height : 49.5-50.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.atribut:
- Size: AA
- Diameter (mm): 13.7-14.5
- Total Height (mm): 49.5-50.5
- Voltage (V): 1.5
- ABC (Battery) Baterai Biru AAatribut:
- Size: AA
- SNI License: Yes
- SNI Number: Plant 1 : 288/W/RE/B/IV.4/2015 Plant 1 : 322/W/RE/B/IV.4/2015
- Camelion Lithium Battery (Baterai)Deskripsi:- High ebergy density - Low Self-Discharge Rate - Long Cycle Life Up to 500 times - No Memory effect - Size : 18.5x65mm.
- Camelion Charger Lithium 18650atribut:
- Power Input (V): 5
- Current Input (A): 1
- Power Output (V): 3.7
- Current Output (mA): max. 500
- Energizer Baterai Power Alkaline AA (A2)atribut:
- Size: AA
- Type: E91
- Energizer Battery Rechargeable AAatribut:
- Classification: Rechargeable
- Chemical System: Nickel-Metal Hydride (NiMH)
- Designation: ANSI-1.2H2
- Tadiran High Energy Lithium Batteryatribut:
- Type: 1/2 AA
- Voltage (V): 3.6
- OLIGHT Lithium Ion BatteryDeskripsi:Olight Protected 2600 mAh 3.7 Volt 18650 Battery.atribut:
- Battery Type: 18650
- Panasonic Eneloop Rechargeable AA Batteryatribut:
- Voltage (V): 1.2
- Capacity (mAH): 1900-2000
- Size Battery: AA
- Charging (times): 2100
- Camelion Battery Charger (Baterai)Deskripsi:- RED Indicator (Charging or Fully Charged) - For battery Size AA-AAA-9V - Reverse Polarity - Economical Charger 6 hours (Baterry AA 1000mAh).
- Panasonic Eneloop Advance Charger AA Batteryatribut:
- Input Power (V/Hz): AC 100-240/50-60
- Output Power (V/Hz): DC 1.5AA/300 x4
- Charging Control: -ΔV /Timer
- Indicator: LED x4 Charging: ON, Fully charged: OFF
- Charger battery: AA x1,2,3,4 cells
- Dimensions (cm): 6.5x10.5x7.5
- OLIGHT Customized BatteryDeskripsi:650mAh RCR123A battery specifically built for charging in the S10R III and H1R Nova.
- TESTO BatteryDeskripsi:
- OLIGHT LED Flashlight (Senter)Deskripsi:Olight Seeker 2 pro adalah senter LED dengan output besar dan dapat diisi ulang. Didukung oleh baterai rechargeable kapasitas maksimum (5000mAh) 21700, yang membantu senter ini menghasilkan output maksimum 3200 lumens. Senter ini menggunakan LED berkualitas tinggi yang dipasangkan dengan lensa optik TIR, memberikan pengalaman pencahayaan jarak menengah dekat yang sempurna. Seeker 2 pro memiliki side switch yang besar terletak di dekat kepala lampu untuk pengoperasian dengan ibu jari yang nyaman dan indikator di kedua sisi switch dengan jelas menampilkan daya baterai dan tingkat kecerahan. Dengan design body memiliki alur jari dan dibalut oleh bahan silikon dermatoglyphic, Seeker 2 pro dirancang secara ergonomis agar sangat nyaman dan memberikan pegangan yang tidak licin
- Camelion Baterai Alkaline Plus (Baterai A2)Deskripsi:Camelion Plus Alkaline batteries offer reliable power for high drain devises. They deliver stable and long lasting current couple to a long shelf life to support high drain devises such as CD players, toys, PDAs, and electronic games.
Daftar Harga aa lithium Terbaru February 2026
| TESTO Lithium Mignon Battery (AA) | Rp1.199.900 |
| Energizer Baterai Ultimate Lithium AA (A2) | Rp109.900 |
| Energizer Baterai Alkaline Max AA (A2) | Rp20.900 |
| ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2) | Rp14.900 |
| ABC (Battery) Baterai Biru AA | Rp4.900 |
| Camelion Lithium Battery (Baterai) | Rp15.900 |
| Camelion Charger Lithium 18650 | Rp109.900 |
| Energizer Baterai Power Alkaline AA (A2) | Rp14.900 |
| Energizer Battery Rechargeable AA | Rp109.900 |
| Tadiran High Energy Lithium Battery | Rp119.900 |
Data diperbarui pada 16/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/jxP105737717-1.jpg)
/P102076583-1.jpg)
/kgP102076736-13.jpg)
%20Baterai%20Alkaline%20AA%20(A2)/P102267219-1.jpg)
%20Baterai%20Biru%20AA/oeP105607878-1.jpg)
/lrP103204783-1.jpg)

/8cP105720300-2.jpg)





/kiP103204738-1.jpg)




/oyP103564898-1.jpg)
/n7P103204835-1.jpg)